EEMAX ED032480T2T Varmtvannsbereder Tankløs 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3

EEMAX ED032480T2T Vannvarmer tankløs 480/277 V 32000 W

På lager
Vare: AE8RVZ Modell: ED032480T2TKryssreferanse: 6FCA3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC38.5
Dybde4.25 "
ElementsTrippel utskiftbar nikkel krom innsats
Høyde12.25 "
Maks. Strømningshastighet4 gpm
Min. Flytaktivering0.70 gpm
MonteringVertikal
Fase3
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 150 psi
Bolig KommersiellNæringseiendom
Temp. Område100 grader til 140 grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM146 Grader F
Temp. Stig @ 2.5 GPM87 Grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPM58 Grader F
Spenning480 VAC
Vanntilkobling1/2 "kompresjon
VarmtvannsapplikasjonGenerelt formål
Watts32,000
Bredde15.25 "
Ledningsstørrelse6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.17
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eemax ED032480T2T er en kompakt, trefaset elektrisk tankløs varmtvannsbereder skreddersydd for kommersiell og industriell bruk. Med varmtvann på forespørsel er det energieffektivt, noe som gjør det egnet for ulike bruksområder i rom som restauranter, hoteller og produksjonsanlegg, og sikrer en konstant og pålitelig varmtvannsforsyning.

Egenskaper:

  • Denne varmeren har en trippel varmemoduldesign for høyere GPM-levering, noe som sikrer effektiv og rask oppvarming av vann.
  • Den er designet med en vanntilkobling plassert i bunnen, noe som fremmer enkel installasjon og reduserer potensielle lekkasjepunkter, noe som forbedrer den generelle systemets pålitelighet.
  • Denne varmeren har en 8 AWG ledningsledermåler, som sikrer robuste elektriske tilkoblinger for optimal ytelse og sikkerhet.
  • Den har innebygd overtemperaturbeskyttelse, som gir et ekstra lag med sikkerhet ved automatisk å slå av enheten hvis vanntemperaturen overstiger sikre nivåer.
  • Denne varmeren er utstyrt med et felt-servicebart og utskiftbart patronelement, som forenkler vedlikeholdet og forlenger den totale levetiden til varmeren.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Er denne elektriske tankløse varmtvannsberederen korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har stålhus med pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Q. Hvordan vedlikeholde Eemax ED032480T2T elektrisk tankløs varmtvannsbereder?

A.

  • Inspiser enheten regelmessig for tegn på lekkasjer, korrosjon eller skade. Sjekk vann og elektriske tilkoblinger.
  • Skyll systemet med jevne mellomrom for å fjerne mineralavleiringer og opprettholde effektiviteten. Følg produsentens retningslinjer for spyling.
  • Avkalk enheten hvis det er en reduksjon i vanngjennomstrømning eller temperatur. Bruk en avkalkingsløsning i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Sjekk alle vanntilkoblinger og beslag for lekkasjer, og løs eventuelle problemer umiddelbart for å forhindre vannskader.
  • Rengjør innløpsskjermene regelmessig for å sikre riktig vannstrøm og forhindre potensiell skade på enheten.
  • Kontroller riktig ventilasjon hvis enheten er ventilert, og sørg for at ventilasjonssystemet er fritt for hindringer.
  • Inspiser ledninger og elektriske komponenter for tegn på slitasje eller skade. Søk profesjonell hjelp for reparasjoner om nødvendig.

Q. Med hvilket materiale er elementet til denne varmeren laget?

A. Elementet er laget av nikrom for eksepsjonell varmebestandighet.

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsForsterker ACtrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
EEMAX EX1608TC elektrisk tankfri varmtvannsbereder 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC16,60010.5 "9 436 NOK
EEMAX EX160TC Elektrisk tankløs vannvarmer 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC16,00010.5 "9 137 NOK
EEMAX EX190TC ML Elektrisk tankløs vannvarmer 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 til 150 psi105 grader til 110 grader F240 VAC19,00010.5 "9 259 NOK
EEMAX EX200TC Varmeapparat uten tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC20,00010.5 "9 364 NOK
EEMAX EX200TCS Vannvarmer Tankløs 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 til 150 psi180 Grader F277 VAC20,00010.5 "9 671 NOK
EEMAX EX240T2T Vannvarmer Tankløs 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC24,00015.25 "21 956 NOK
EEMAX EX180T3 Elektrisk tankløs vannvarmer 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC18,00015.25 "23 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX ED032480T2T Vannvarmer tankløs 480/277 V 32000 W
22 250 NOK / enhet