EDWARDS SIGNALING 92PLCR-N5 Strobelys, rød, 120VAC, 0.1A vurdering | CF4NZX

EDWARDS SIGNALING 92PLCR-N5 Strobelys, rød, 120VAC, 0.1A rating

Vare: CF4NZX Modell: 92PLCR-N5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe lys
Karakter0.1A
Diameter5-5 / 8 "
Flash-hastighet per minutt65 FPM
Høyde6-1 / 4 "
LampetypeXenon
light Output1400000 CD
LyskildeEnkel Flash Strobe
standardUL.png, CUL.png
Spenning120 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeFARGERørstørrelselight OutputMonteringVurderingSpenningKarakterPris
EDWARDS SIGNALING 94DV2R-N5 Strobelys, rød, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUV 16G522 94DV2R-N5StroberørRød-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--9 994 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DV2A-N5 Strobelys, gult, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUW 16G523 94DV2A-N5StroberørRav-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--10 195 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DV2B-N5 Strobelys, blå, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUX 16G524 94DV2B-N5StroberørBlå-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--9 174 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DV2G-N5 Strobelys, grønn, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUY 16G525 94DV2G-N5StroberørGrønn-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--9 507 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DV2C-N5 Strobelys, klar, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUZ 16G526 94DV2C-N5StroberørFjern-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--9 507 NOK
EDWARDS SIGNALING 105HISTR-N5 Strobelys, rød, 120VAC, 0.1A vurdering | AA7QAJ 16G651 105HISTR-N5StroberørRød--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--5 618 NOK
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-N5 Strobelys, grønn, 120VAC, 0.1A vurdering | AA7QAK 16G652 105HISTG-N5StroberørGrønn--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--5 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 92PLCR-N5 Strobelys, rød, 120VAC, 0.1A rating