Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 105DHISTC-FJ Clear Fire Alarm Strobe, 4 1/2 Inch Dia., 20 til 30VDC

På lager
Vare: AE4GJP Modell: 105DHISTC-FJKryssreferanse: 5KDG3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
7 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe
Alarmstrøm1.08A
Dybde4-1 / 2 "
FinishFjern
Flash (Candela)26
Høyde6.75 "
Spenning20-30Vdc
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAlarmstrømDybdeFinishFlash (Candela)HøydeSakSpenningPris
EDWARDS SIGNALING EG1R-VM Strobe Veggfeste Rød L 4 1/2 In | AA9RQR 1EYA2 EG1R-VM2.75 "0.31127 / 32 "Rød15 / 30 / 75 / 1104.5 "Strobe veggmontering24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING CS405-7A-T Strobemontering, 185mA vurdering | AE4GJK 5KDF7 CS405-7A-T4.5 "150mA DC, 210mA FWR1-15 / 16 "Rød pulverlakk15/754.5 "Strobe24 VDC1 235 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105DHISTC-FJ Clear Fire Alarm Strobe, 4 1/2 Inch Dia., 20 til 30VDC
7 096 NOK / enhet