EDWARDS SIGNALING EG1R-VM Strobe Veggfeste Rød L 4 1/2 In | AA9RQR 1EYA2

EDWARDS SIGNALING EG1R-VM Strobe Veggfeste Rød L 4 1/2 In

Vare: AA9RQR Modell: EG1R-VMKryssreferanse: 1EYA2

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe veggmontering
Alarmstrøm0.311
Dybde27 / 32 "
FinishRød
Flash (Candela)15 / 30 / 75 / 110
Høyde4.5 "
Lengde4.5 "
Spenning24 VDC
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAlarmstrømDybdeFinishFlash (Candela)HøydeSakSpenningPris
EDWARDS SIGNALING CS405-7A-T Strobemontering, 185mA vurdering | AE4GJK 5KDF7 CS405-7A-T4.5 "150mA DC, 210mA FWR1-15 / 16 "Rød pulverlakk15/754.5 "Strobe24 VDC1 235 NOK
EDWARDS SIGNALING 105DHISTC-FJ Klar brannalarmstrobe, 4 1/2 tomme Dia., 20 til 30VDC | AE4GJP 5KDG3 105DHISTC-FJ4.5 "1.08A4-1 / 2 "Fjern266.75 "Strobe20-30Vdc7 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1R-VM Strobe Veggfeste Rød L 4 1/2 In