EDSAL RLPB4860 Dekk 60 tommer bredde 48 tommer D grå 1000 lb | AA4KRK 12T039

EDSAL RLPB4860 Terrassebord 60 Tommer Bredde 48 Tommer D Grå 1000 Lb.

På lager
Vare: AA4KRK Modell: RLPB4860Kryssref: 12T039

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSponplater
FARGENaturlig
DekksmaterialePartikkeltavle
Dybde48 "
Lastekapasitet1000 lb.
Materialespon
Tykkelse5 / 8 "
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)120.4
HS kode9403907080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakLastekapasitetBreddePris
EDSAL RLPB3648 Dekk 48 tommer bredde grå 36 tommer D 1200 lb | AA4KRF 12T035 RLPB364836 "Sponplater1200 lbs.48 "92NOK
EDSAL RLPB3672 Terrasse 72 tommers bredde 36 tommer D grå 750 lb. | AA4KRM 12T041 RLPB367236 "Sponplater750 lb.72 "-
RFQ
EDSAL RLPB1542 sponplater 42 tommers bredde hvit | AC9RME 3JHU4 RLPB154217 "Sponplater-42 "92NOK
EDSAL RLPB3042 sponplater 33 tommer D Hvit | AC9RMH 3JHU8 RLPB304233 "Sponplater-42 "185NOK
EDSAL RLPB1569 sponplater 69 tommers bredde hvit | AC9RMN 3JHV7 RLPB156917 "Sponplater-69 "137NOK
EDSAL RLPB3069 sponplater hvit 69 tommers bredde | AC9RMQ 3JHW2 RLPB306933 "Sponplater-69 "272NOK
EDSAL RLPB2448 Terrassebord 48 Tommer Bredde Grå 24 Tommer D 1200 Lb. | AF4KML 8ZD17 RLPB244824 "Sponplater1200 lbs.48 "130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDSAL RLPB4860 Terrassebord 60 Tommer Bredde 48 Tommer D Grå 1000 Lb.
148NOK / enhet