EDSAL RLPB3672 Terrasse 72 tommers bredde 36 tommer D grå 750 lb. | AA4KRM 12T041

EDSAL RLPB3672 Terrassebord 72 Tommer Bredde 36 Tommer D Grå 750 Lb.

Vare: AA4KRM Modell: RLPB3672Kryssref: 12T041
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSponplater
FARGENaturlig
DekksmaterialePartikkeltavle
Dybde36 "
Lastekapasitet750 lb.
Materialespon
Tykkelse5 / 8 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.24
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403907080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakLastekapasitetBreddePris
EDSAL RLPB3648 Dekk 48 tommer bredde grå 36 tommer D 1200 lb | AA4KRF 12T035 RLPB364836 "Sponplater1200 lbs.48 "46NOK
EDSAL RLPB4860 Dekk 60 tommer bredde 48 tommer D grå 1000 lb | AA4KRK 12T039 RLPB486048 "Sponplater1000 lb.60 "74NOK
EDSAL RLPB1542 sponplater 42 tommers bredde hvit | AC9RME 3JHU4 RLPB154217 "Sponplater-42 "46NOK
EDSAL RLPB3042 sponplater 33 tommer D Hvit | AC9RMH 3JHU8 RLPB304233 "Sponplater-42 "92NOK
EDSAL RLPB1569 sponplater 69 tommers bredde hvit | AC9RMN 3JHV7 RLPB156917 "Sponplater-69 "68NOK
EDSAL RLPB3069 sponplater hvit 69 tommers bredde | AC9RMQ 3JHW2 RLPB306933 "Sponplater-69 "136NOK
EDSAL RLPB2448 Terrassebord 48 Tommer Bredde Grå 24 Tommer D 1200 Lb. | AF4KML 8ZD17 RLPB244824 "Sponplater1200 lbs.48 "65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDSAL RLPB3672 Terrassebord 72 Tommer Bredde 36 Tommer D Grå 750 Lb.