EDSAL RLPB2448 Terrassebord 48 Tommer Bredde Grå 24 Tommer D 1200 Lb. | AF4KML 8ZD17

EDSAL RLPB2448 Terrassebord 48 Tommer Bredde Grå 24 Tommer D 1200 Lb.

På lager
Vare: AF4KML Modell: RLPB2448Kryssreferanse: 8ZD17

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSponplater
FARGENaturlig
DekksmaterialePartikkeltavle
Dybde24 "
Lastekapasitet1200 lbs.
Materialespon
Tykkelse5 / 8 "
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)121.41
Skipets bredde (cm)60.45
HS kode9403907080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakLastekapasitetBreddePris
EDSAL RLPB3648 Dekk 48 tommer bredde grå 36 tommer D 1200 lb | AA4KRF 12T035 RLPB364836 "Sponplater1200 lbs.48 "46NOK
EDSAL RLPB4860 Dekk 60 tommer bredde 48 tommer D grå 1000 lb | AA4KRK 12T039 RLPB486048 "Sponplater1000 lb.60 "74NOK
EDSAL RLPB3672 Terrasse 72 tommers bredde 36 tommer D grå 750 lb. | AA4KRM 12T041 RLPB367236 "Sponplater750 lb.72 "-
RFQ
EDSAL RLPB1542 sponplater 42 tommers bredde hvit | AC9RME 3JHU4 RLPB154217 "Sponplater-42 "46NOK
EDSAL RLPB3042 sponplater 33 tommer D Hvit | AC9RMH 3JHU8 RLPB304233 "Sponplater-42 "92NOK
EDSAL RLPB1569 sponplater 69 tommers bredde hvit | AC9RMN 3JHV7 RLPB156917 "Sponplater-69 "68NOK
EDSAL RLPB3069 sponplater hvit 69 tommers bredde | AC9RMQ 3JHW2 RLPB306933 "Sponplater-69 "136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDSAL RLPB2448 Terrassebord 48 Tommer Bredde Grå 24 Tommer D 1200 Lb.
65NOK / enhet