ECONOLINE 101716GY-6C Støvsamler 72 Tommer Høyde x 20 Tommer Dybde 1 HK 11.8A | AH9LFM 40HY74

ECONOLINE 101716GY-6C Støvsamler 72 tommers høyde x 20 tommers dybde 1 HK 11.8A

Vare: AH9LFM Modell: 101716GY-6CKryssreferanse: 40HY74
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 240 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDust Collector
Forsterker AC11.8
Ledningslengde8ft.
Ledningstype3 stikkontakt
dBA85
Dybde20
Høyde72
Slange Dia.4
HP1
Hz60
Impeller Dia.11
Maks. Strømme600
Maks. Slangelengde10
Generell dybde20
Total høyde72
Samlet bredde26
Faseenslig
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.75
Skipets høyde (cm)185.42
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Chipkapasitet (mikron): 99.9% @ 0.5

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeForsterker ACdBATotal høydeSamlet breddeSpenningDybdeHøydePris
ECONOLINE 101716GYG-4C Støvoppsamler 1/2 Hk | AF2XWB 6YY22 101716GYG-4C20 "8.0/4.08672 "26 "115/23018 "69 "22 211 NOK
RFQ
ECONOLINE 101852WD-A Støvsamler 101 Tommer Høyde x 66 Tommer Dybde 3 HK 14.5A | AH9LFL 40HY73 101852WD-A6614.5831014223066101121 153 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOLINE 101716GY-6C Støvsamler 72 tommers høyde x 20 tommers dybde 1 HK 11.8A
25 240 NOK / enhet