ECONOLINE 101852WD-A Støvsamler 101 Tommer Høyde x 66 Tommer Dybde 3 HK 14.5A | AH9LFL 40HY73

ECONOLINE 101852WD-A støvsamler 101 tommer Høyde x 66 tommer Dybde 3 HK 14.5A

Vare: AH9LFL Modell: 101852WD-AKryssreferanse: 40HY73
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

121 153 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDust Collector
Forsterker AC14.5
dBA83
Dybde66
Høyde101
Slange Dia.5
HP3
Hz60
Impeller Dia.14
Maks. Strømme850
Maks. Slangelengde10
Generell dybde66
Total høyde101
Samlet bredde42
Faseenslig
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 416.25
Skipets høyde (cm)220.98
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)198.12
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brikkekapasitet (mikron): 90% @ 2.5
    • Filterpose: 50 mikron

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeForsterker ACdBATotal høydeSamlet breddeSpenningDybdeHøydePris
ECONOLINE 101716GYG-4C Støvoppsamler 1/2 Hk | AF2XWB 6YY22 101716GYG-4C20 "8.0/4.08672 "26 "115/23018 "69 "22 211 NOK
RFQ
ECONOLINE 101716GY-6C Støvsamler 72 Tommer Høyde x 20 Tommer Dybde 1 HK 11.8A | AH9LFM 40HY74 101716GY-6C2011.8857226115207225 240 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOLINE 101852WD-A støvsamler 101 tommer Høyde x 66 tommer Dybde 3 HK 14.5A
121 153 NOK / enhet