ECONOLINE 101716GYG-4C Støvoppsamler 1/2 Hk | AF2XWB 6YY22

ECONOLINE 101716GYG-4C Støvsamler 1/2 Hk

Vare: AF2XWB Modell: 101716GYG-4CKryssreferanse: 6YY22
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 915 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDust Collector
Forsterker AC8.0/4.0
dBA86
Dybde18 "
Høyde69 "
Slange Dia.4"
HP1/2
Maks. Strømme400 cfm
Maks. Slangelengde20 ft
Generell dybde20 "
Total høyde72 "
Samlet bredde26 "
typenKassett-stilfilter
Spenning115/230
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.82
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Chip-kapasitet (mikron) (99.9% @ 0.5)

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeForsterker ACdBATotal høydeSamlet breddeSpenningDybdeHøydePris
ECONOLINE 101852WD-A Støvsamler 101 Tommer Høyde x 66 Tommer Dybde 3 HK 14.5A | AH9LFL 40HY73 101852WD-A6614.5831014223066101124 405 NOK
RFQ
ECONOLINE 101716GY-6C Støvsamler 72 Tommer Høyde x 20 Tommer Dybde 1 HK 11.8A | AH9LFM 40HY74 101716GY-6C2011.8857226115207226 594 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOLINE 101716GYG-4C Støvsamler 1/2 Hk
23 915 NOK / enhet