Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBM-PAPST ACi4410HH Aksialvifte Square 106 Cfm | AD3TEN 40N384

EBM-PAPST ACi4410HH Aksialvifte Square 106 Cfm

På lager
Vare: AD3TEN Modell: ACi4410HHKryssref: 40N384

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps0.082
LagreneBall
BladmaterialeGlassfiberforsterket polyamid
CFM @ 0.000-inn. SP106
dBA42
Dybde1.5 "
Elektriske tilkoblingerTerminaler
Fan Dia.4-3 / 32 "
Fan RPM3350
Høyde4 11 / 16 "
HusfinishSvart
Housing MaterialGlassfiberforsterket polyester
Hz50/60
IP Rating20
Maks. Omgivelsestemp.167 Grader F
MotorisolasjonKlasse E
Motor TypeAC-inngang Elektronisk kommutert børsteløs DC
Monteringsøye OC4-1 / 8 "
MonteringsposisjonUniversell
Fase1
KreverLedningssett
FormSquare
Termisk beskyttelseelektronisk
Spenning115 VAC
Watts4.4
Bredde4 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)8.57
Skipets lengde (cm)16.19
Skipets bredde (cm)16.19
HS kode8414596090
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampsBladmaterialeHusfinishHousing MaterialHzIP RatingMaks. Omgivelsestemp.Pris
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Aksialvifte 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7StålplateSvartmaltStøpt aluminium50/6044140/149 F.3 743 NOK
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Aksialvifte, Firkantet, 230 VAC, 60 Hz, Aluminiumshus, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35StålplateSvartmaltStøpt aluminium50/6044140/149 F.3 743 NOK
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Aksialvifte 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42StålplateSvartmaltStøpt aluminium6044122 F4 695 NOK
EBM-PAPST 3314NH3 Aksialvifte 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 o / min | AH9CHB 39RV65 3314 3NHXNUMX3.625 "-Glassfiberforsterket plastSvartmaltGlassfiberforsterket plast-20158 Grader F897NOK
EBM-PAPST 3312NH Aksialvifte 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 o / min | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Glassfiberforsterket plastSvartmaltGlassfiberforsterket plast-20167 Grader F789NOK
EBM-PAPST 3314NN Aksialvifte 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 o / min | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Glassfiberforsterket plastSvartmaltGlassfiberforsterket plast-20167 Grader F789NOK
EBM-PAPST 3318NN Aksialvifte 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 o / min | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Glassfiberforsterket plastSvartmaltGlassfiberforsterket plast-20167 Grader F762NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBM-PAPST ACi4410HH Aksialvifte Square 106 Cfm
1 425 NOK / enhet