Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Aksialvifte 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8

EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Aksialvifte 115vac 8-7/8in H 8-7/8in W

På lager
Vare: AE3APP Modell: W2E200-HK86-01Kryssreferanse: 5AGC8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps0.58/0.7
LagreneBall
BladmaterialeStålplate
CFM @ 0.000-inn. SP606
dBA61
Dybde3.125 "
Elektriske tilkoblingerTerminal Strip
Fan Dia.1-1 / 2 "
Fan RPM2550/2800
Høyde8.875 "
HusfinishSvartmalt
Housing MaterialStøpt aluminium
Hz50/60
IP Rating44
Maks. Omgivelsestemp.140/149 F.
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypePSC
MonteringFlens
Monteringsøye OC9-7 / 16 "
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Fase1
FormSquare
Termisk beskyttelseTermisk beskyttet
Spenning115 VAC
Watts64/80
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4615
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8414519060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampsBladmaterialeHusfinishHousing MaterialHzIP RatingMaks. Omgivelsestemp.Pris
EBM-PAPST ACi4410HH Aksialvifte Square 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Glassfiberforsterket polyamidSvartGlassfiberforsterket polyester50/6020167 Grader F1 425 NOK
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Aksialvifte, Firkantet, 230 VAC, 60 Hz, Aluminiumshus, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35StålplateSvartmaltStøpt aluminium50/6044140/149 F.3 743 NOK
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Aksialvifte 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42StålplateSvartmaltStøpt aluminium6044122 F4 695 NOK
EBM-PAPST 3314NH3 Aksialvifte 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 o / min | AH9CHB 39RV65 3314 3NHXNUMX3.625 "-Glassfiberforsterket plastSvartmaltGlassfiberforsterket plast-20158 Grader F897NOK
EBM-PAPST 3312NH Aksialvifte 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 o / min | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Glassfiberforsterket plastSvartmaltGlassfiberforsterket plast-20167 Grader F789NOK
EBM-PAPST 3314NN Aksialvifte 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 o / min | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Glassfiberforsterket plastSvartmaltGlassfiberforsterket plast-20167 Grader F789NOK
EBM-PAPST 3318NN Aksialvifte 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 o / min | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Glassfiberforsterket plastSvartmaltGlassfiberforsterket plast-20167 Grader F762NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Aksialvifte 115vac 8-7/8in H 8-7/8in W
3 743 NOK / enhet