Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 30191/B Forsenking høyhastighets stål 3/16 tommers diameter | AH6WCT 36JF84

EAZYPOWER 30191/B Forsenking høyhastighets stål 3/16 tommers diameter

På lager
Vare: AH6WCT Modell: 30191/BKryssref: 36JF84
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3 / 16 "
Skjærekapasitet3.125 "
FinishSandblåst
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Antall stykker1
Total lengde3.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
Skaftlengde3.375 "
Størrelser inkludert3.125 "
typenKonisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0091
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.02
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdeStørrelser inkludertPris
EAZYPOWER 30189 Forsenking konisk 5/32 tommers diameter | AH6WCM 36JF79 301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"175NOK
EAZYPOWER 30189/B Forsenking avsmalnende 3-1/4 tommers lengde | AH6WCN 36JF80 30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"175NOK
EAZYPOWER 30190 Forsenking konisk 11/64 tommers diameter | AH6WCP 36JF81 3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"22 020 NOK
EAZYPOWER 30190/B Forsenking høyhastighets stål 11/64 tommers lengde | AH6WCQ 36JF82 30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"176NOK
EAZYPOWER 30191 Forsenking konisk 3-3/8 tommers lengde | AH6WCR 36JF83 301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "182NOK
EAZYPOWER 30192 Forsenking konisk 3-1/2 tommers lengde | AH6WCU 36JF85 3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "21 813 NOK
EAZYPOWER 30193 Forsenking konisk 7/32 tommers diameter | AH6WCV 36JF87 301937 / 32 "3.25 "23.625 "7 / 32 "3.625 "3.25 "207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 30191/B Forsenking høyhastighets stål 3/16 tommers diameter
179NOK / enhet