Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON XTMC9A01A Miniatyr IEC magnetisk kontaktor, 9A full belastning induktiv, 20A full belastning resistiv | CJ2UZD 4WXA1

EATON XTMC9A01A Miniatyr IEC magnetisk kontaktor, 9A full belastning induktiv, 20A full belastning resistiv

På lager
Vare: CJ2UZD Modell: XTMC9A01AKryssreferanse: 4WXA1
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
1 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr IEC magnetisk kontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 480VSpole voltKonfigurasjonHP @ 3 fase - 575VHzFull Load Amps-induktivHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VPris
EATON XTMC6A01B Miniatyr Iec magnetisk kontaktor, 3 poler, 240VAC | CH6RZR 4WUY7 XTMC6A01B3 hk240V AC1NC3 hk50 / 60 Hz6A1 / 4 hk1 hk1 309 NOK
EATON XTMC6A01E IEC minikontaktor, 6.60A, 208 Vac, 60 Hznc, 20A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.25, 0.75 | CH6RZT 4WUY9 XTMC6A01E3 hk208V AC1NC3 hk60 Hz6A1 / 4 hk1 hk1 309 NOK
EATON XTMC6A01T Miniatyr Iec magnetisk kontaktor, 3 poler, 24VAC | CH6RZU 4WUZ2 XTMC6A01T3 hk24V AC1NC3 hk50 / 60 Hz6A1 / 4 hk1 hk1 309 NOK
EATON XTMC6A10A IEC Minikontaktor, 6.60A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZV 4WUZ3 XTMC6A10A3 hk120V AC1Nei3 hk50 / 60 Hz6A1 / 4 hk3 / 4 hk1 173 NOK
EATON XTMC6A10T IEC minikontaktor, 6.60A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini, 50-60 Hz, 0.25 | CH6RZW 4WUZ9 XTMC6A10T3 hk24V AC1Nei3 hk50 / 60 Hz6A1 / 4 hk3 / 4 hk1 173 NOK
EATON XTMC9A01C IEC minikontaktor, 8.80A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZX 4WXA3 XTMC9A01C5 hk480V AC1NC5 hk50 / 60 Hz9A1 / 2 hk1 1/2 hk1 685 NOK
EATON XTMC9A10E Miniatyr IEC magnetisk kontaktor, 9A full belastning induktiv, 20A full belastning resistiv | CJ2UZC 4WXC1 XTMC9A10E--------1 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON XTMC9A01A Miniatyr IEC magnetisk kontaktor, 9A full belastning induktiv, 20A full belastning resistiv
1 685 NOK / enhet