EATON H21316-50 lastebilslange 50 fot lengde 7/8 tomme innvendig diameter 400 psi | AH9VRR 45AT80

EATON H21316-50 lastebilslange 50 fot lengde 7/8 tomme innvendig diameter 400 psi

På lager
Vare: AH9VRR Modell: H21316-50Kryssreferanse: 45AT80

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebilslange
DekkmaterialeFiberflette
Dash Størrelse16
Slange inne i Dia.7/8
Slangelengde50
Slange utenfor Dia.1-13/64
Min. Bøy Radius3.5
Driftstrykk400
ForsterkningTrådflett
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader til 200 grader
RørmaterialeCPE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2576
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H21308-50 lastebilslange 50 fot lengde 13/32 tomme innvendig diameter 1250 psi | AH9VTG 45AT94 H21308-50813/3247/641.7512509 217 NOK
EATON H21304-50 lastebilslange 50 fot lengde 3/16 tomme innvendig diameter 2000 psi | AH9VTH 45AT96 H21304-5043/1631/643/420007 442 NOK
EATON H21306-50 lastebilslange 50 fot lengde 5/16 tomme innvendig diameter 1500 psi | AH9VTK 45AT98 H21306-5065/1639/641.2515008 799 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H21316-50 lastebilslange 50 fot lengde 7/8 tomme innvendig diameter 400 psi
9 025 NOK / enhet