EATON H21308-50 lastebilslange 50 fot lengde 13/32 tomme innvendig diameter 1250 psi | AH9VTG 45AT94

EATON H21308-50 lastebilslange 50 fot lengde 13/32 tomme innvendig diameter 1250 psi

På lager
Vare: AH9VTG Modell: H21308-50Kryssreferanse: 45AT94

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebilslange
DekkmaterialeFiberflette
Dash Størrelse8
Slange inne i Dia.13/32
Slangelengde50
Slange utenfor Dia.47/64
Min. Bøy Radius1.75
Driftstrykk1250
ForsterkningTrådflett
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader til 200 grader
RørmaterialeCPE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H21316-50 lastebilslange 50 fot lengde 7/8 tomme innvendig diameter 400 psi | AH9VRR 45AT80 H21316-50167/81-13/643.54009 025 NOK
EATON H21304-50 lastebilslange 50 fot lengde 3/16 tomme innvendig diameter 2000 psi | AH9VTH 45AT96 H21304-5043/1631/643/420007 442 NOK
EATON H21306-50 lastebilslange 50 fot lengde 5/16 tomme innvendig diameter 1500 psi | AH9VTK 45AT98 H21306-5065/1639/641.2515008 799 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H21308-50 lastebilslange 50 fot lengde 13/32 tomme innvendig diameter 1250 psi
9 217 NOK / enhet