Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON GFTCB215 GFCI Circuit Breaker, Ground Fault Personnel Protection Circuit Breakers, 15 A | BH9UMH

EATON GFTCB215 GFCI effektbryter, jordfeilbrytere for personellbeskyttelse, 15 A

På lager
Vare: BH9UMH Modell: GFTCB215

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.99

Produktdetaljer:

Eaton GFTCB215 circuit breaker is a 15A ground-fault current interrupter (GFCIs) ideal for applications where electrical outlets may come into contact with water. The ground fault function reduces the shock & electrocution risks in circuits of commercial kitchens, bathrooms, swimming pools and outdoor receptacles.

Egenskaper:

  • Eaton GFTCB215 circuit breaker is a ground fault (GF) breaker with a two-pole, BR frame design for accommodating 14 to 4 AWG wires made of aluminium or copper.
  • Denne bryterens plug-in-monteringsstil muliggjør enkel installasjon på paneler eller sentralbord.
  • It has a self-diagnostic feature for easy troubleshooting / maintenance.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eaton Load Centres & Panels: This Eaton GFTCB215 breaker can easily fit onto these Eaton BR Series load centres & panels for smooth operation.

Standarder og godkjenninger:

  • UL 943
  • UL 489
  • Federal spesifikasjonsklassifisering W-C375

Ofte stilte spørsmål:

Q. What are the different performance ratings of this Eaton GFTCB215 circuit breaker?

A. Eaton GFTCB215 breaker has a current rating of 15A, an interrupt rating of 10kAIC and a voltage rating of 120 / 240V.

Q. Hvor mange poler er tilgjengelig i denne effektbryteren?

A. Eaton GFTCB215 breaker is a two-pole circuit interrupter for personnel protection in two circuits.

Q. Hvilke temperaturer er egnet for denne effektbryteren?

A. Eaton GFTCB215 operates at temperatures ranging from 60 to 75 degrees C.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON GFEP115 Gfci effektbryter, beskytter mot industrielt termisk-magnetisk utstyr, 15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V2 514 NOK
EATON GFEP120 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
RFQ
EATON GFEP130 Type Gfep Jordfeilutstyr Beskytter, 30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
RFQ
EATON GFEP215 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V3 584 NOK
EATON GFEP220 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 20 A | AG8NVT GFEP22020A2240V3 584 NOK
EATON GFEP230 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V3 584 NOK
EATON GFEP240 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V3 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GFTCB215 GFCI effektbryter, jordfeilbrytere for personellbeskyttelse, 15 A
2 514 NOK / enhet