Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON GFEP220 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 20 A | AG8NVT

EATON GFEP220 Gfci kretsbryter, beskyttelse for industrielt termisk-magnetisk utstyr, 20 A

På lager
Vare: AG8NVT Modell: GFEP220
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
3 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps20A
RammetypeBR
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

    • Eaton GFEP220 er en miniatyrbryter i BR-serien som er ideell for bruk med bryterutstyr for å beskytte elektrisk utstyr mot overbelastning eller kortslutning.
    • Denne 2-polede jordfeilutstyrsbeskyttelsen (GFEP) krever to 1-tommers mellomrom.
    • Den har en felles utløserenhet som åpner kretsen til begge polene, selv om en enkelt pol utløses.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON GFEP115 Gfci effektbryter, beskytter mot industrielt termisk-magnetisk utstyr, 15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V2 514 NOK
EATON GFEP120 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
RFQ
EATON GFEP130 Type Gfep Jordfeilutstyr Beskytter, 30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
RFQ
EATON GFEP215 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V3 584 NOK
EATON GFEP230 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V3 584 NOK
EATON GFEP240 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V3 584 NOK
EATON GFEP250 Gfci effektbryter, beskyttelsesanordning for industrielt termisk-magnetisk utstyr, 50 A | AG8NVW GFEP25050A2240V3 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GFEP220 Gfci kretsbryter, beskyttelse for industrielt termisk-magnetisk utstyr, 20 A
3 584 NOK / enhet