EATON GD3100 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Gd, Complete Breaker | AG8NUZ

EATON GD3100 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Gd, komplett bryter

Vare: AG8NUZ Modell: GD3100

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering22kAIC @ 480V
amps100A
RammetypeGD
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)12.4
Skipets lengde (cm)6.68
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

    • Serie C støpt bryter, også forkortet MCCB, brukes til beskyttelse av elektriske kretser under overstrøm eller kortslutningsforhold
    • Har en fast termomagnetisk utløsermekanisme og linjeterminaler og lastesider
    • Egnet for applikasjoner med omvendt mating
    • Avbruddsvurdering - 65 kAIC ved 240 VAC; og 14 kAIC ved 480 VAC
    • UL-oppført og HACR-rangert

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsAntall polerPris
EATON GD2015 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Gd, komplett bryter | AG8NUH GD201514kAIC @ 480V15A24 224 NOK
EATON GD2020 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Gd, komplett bryter | AG8NUJ GD202014kAIC @ 480V20A24 224 NOK
EATON GD2030 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Gd, komplett bryter | AG8NUK GD203014kAIC @ 480V30A24 224 NOK
EATON GD2040 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Gd, Complete Breaker | AG8NUL GD204014kAIC @ 480V40A24 224 NOK
EATON GD2050 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Gd, komplett bryter | AG8NUM GD205014kAIC @ 480V50A24 224 NOK
EATON GD3015 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Gd, komplett bryter | AG8NUN GD301522kAIC @ 480V15A3-
RFQ
EATON GD3025 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Gd, komplett bryter | AG8NUP GD302522kAIC @ 480V25A36 087 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GD3100 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Gd, komplett bryter