Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FJ3045-0606S Skjøteslangekobling 6 Dash | AC4EZU 2ZJA1

EATON FJ3045-0606S Skjøteslangekobling 6 Dash

På lager
Vare: AC4EZU Modell: FJ3045-0606SKryssreferanse: 2ZJA1
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
485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksplicer
Dash Størrelse6
Slange inne i Dia.0.31 "
Slange utenfor Dia.0.58 "
MaterialeStål
Maks. Arbeids press500 PSI
Min. Burst Press2000 PSI
Kjølemedietype134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 og R404A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Pris
EATON FJ3045-0808S Skjøteslangekobling 8 Dash | AC4EZV 2ZJA2 FJ3045-0808S80.41 "0.7 "579NOK
EATON FJ3045-1010S Skjøteslangekobling 10 Dash | AC4EZW 2ZJA3 FJ3045-1010S100.5 "0.78 "656NOK
EATON FJ3045-1212S Skjøteslangekobling 12 Dash | AC4EZX 2ZJA4 FJ3045-1212S120.63 "0.98 "724NOK
EATON FJ3058-01-0606S Skjøteslangekobling 6 Dash | AC4FAX 2ZJD9 FJ3058-01-0606S60.31 "0.58 "462NOK
EATON FJ3058-02-0808S Skjøteslangekobling 8 Dash | AC4FAY 2ZJE1 FJ3058-02-0808S80.51 "0.7 "470NOK
EATON FJ3058-03-1010S Skjøteslangekobling 10 Dash | AC4FAZ 2ZJE2 FJ3058-03-1010S100.5 "0.78 "563NOK
EATON FJ3058-04-1212S Skjøteslangekobling 12 Dash | AC4FBA 2ZJE3 FJ3058-04-1212S120.63 "0.98 "618NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FJ3045-0606S Skjøteslangekobling 6 Dash
485NOK / enhet