Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FF2138-08S Hydraulisk slangeadapter, sae Orb Hann Carbon Steel | AD9YDJ 4VRV8

EATON FF2138-08S Hydraulisk slangeadapter, sae Orb Hann Carbon Steel

På lager
Vare: AD9YDJ Modell: FF2138-08SKryssreferanse: 4VRV8
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeSekskontaktplugg
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde0.56 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)3 / 4-16
Maks. Arbeids press7500 PSI
GjengetypeMann ORB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON FF2138-04S Hydraulisk slangeadapter, sae Orb Hann karbonstål | AD9YDG 4VRV6 FF2138-04S0.45 "7500 PSI47NOK
EATON FF2138-06S Hydraulisk slangeadapter, sae Orb Hann Carbon Steel | AD9YDH 4VRV7 FF2138-06S0.48 "7500 PSI54NOK
EATON FF2138-10S Hydraulisk slangeadapter, sae Orb Hann karbonstål | AD9YDK 4VRV9 FF2138-10S0.63 "7500 PSI91NOK
EATON FF2138-12S Hydraulisk slangeadapter, sae Orb Hann Carbon Steel | AD9YDL 4VRW1 FF2138-12S0.75 "5000 psi116NOK
EATON FF2138-16S Hydraulisk slangeadapter, sae Orb Hann Carbon Steel | AD9YDM 4VRW2 FF2138-16S0.77 "4500 PSI172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FF2138-08S Hydraulisk slangeadapter, sae Orb Hann Carbon Steel
79NOK / enhet