Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FAZ-C16/2-NA Miniatyrbryter, 16 A, C-kurve, 2 P | AF6MFR 19YG29

EATON FAZ-C16/2-NA miniatyrbryter, 16 A, C-kurve, 2 P

På lager
Vare: AF6MFR Modell: FAZ-C16/2-NAKryssreferanse: 19YG29

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps16
KurvetypeC
DC-spenningsvurdering48/96 XNUMX VDC
Dybde1.5 "
EAN4015081020461
Rammestørrelse40A
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse6AWG
Min. Ledningsstørrelse18AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler2
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde1.39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.49
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)7.54
HS kode8536200040

Produktdetaljer:

    • Eaton FAZ-NA effektbryter ideell for applikasjoner i motorkontrollkretser, HACR-klassifisert utstyr, lastkretser og andre releer
    • Strømbegrensende design som brukes for å gi raske kortslutningsavbrudd som reduserer utslippet av energi som ellers vil skade kretsen
    • Trip-fri design for å sikre at bryteren ikke kan beseires ved å holde håndtaket i PÅ-posisjon
    • Lugterminaltilkobling og DIN-skinnemontering gir enkel og sikker installasjon
    • Samsvar med UL 489, CSA C22.2 No.5 og IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsKurvetypeDC-spenningsvurderingDybdeAntall polerBreddePris
EATON FAZ-C20/2-NA miniatyrbryter, 20 A, C-kurve, 2-polet, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C25/2-NA Miniatyrbryter 25a C Kurve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C30/2-NA Miniatyrbryter 30a C Kurve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C32/2-NA Miniatyrbryter, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniatyrstrømbryter, C-kurve, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "760NOK
EATON FAZ-C2/1-NA-SP miniatyrbryter, 2 A, C-kurve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "760NOK
EATON FAZ-C3/1-NA-SP miniatyrbryter, C-kurve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "760NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FAZ-C16/2-NA miniatyrbryter, 16 A, C-kurve, 2 P
1 507 NOK / enhet