Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CH140 Strømbryter for boliger, pluggtilkobling, 120 / 240 VAC | CE6GGX

EATON CH140 strømbryter for boliger, plugg-innkobling, 120 / 240 VAC

På lager
Vare: CE6GGX Modell: CH140

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps40
RammetypeCH
Antall poler1
Spenning120 / 240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

    • Eaton CH140 boligbryter for beskyttelse av elektriske systemer mot elektriske feil
    • Termisk-magnetisk utløseenhet gir både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Utstyrt med klemmer for plassering av kobber-/aluminiumsledninger i størrelser fra 14 til 2 AWG og plug-in monteringsmulighet for enkel installasjon
    • 40 A standard strømstyrke med maksimal avbruddskapasitet på 10 kAIC

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
EATON CH150 1-polet effektbryter, plugg-innkobling, 120 / 240 VAC | CE6GGZ CH150501276NOK
EATON CH220GF Dobbeltpolet GFCI effektbryter, 20A, 10kA avbruddsvurdering | CE6GHC CH220GF202-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CH140 strømbryter for boliger, plugg-innkobling, 120 / 240 VAC
276NOK / enhet