EATON CH220GF Dobbeltpolet GFCI effektbryter, 20A, 10kA avbruddsvurdering | CE6GHC

EATON CH220GF dobbeltpolet GFCI-kretsbryter, 20A, 10kA avbruddsvurdering

Vare: CE6GHC Modell: CH220GF

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps20
RammetypeCH
Antall poler2
Spenning120 / 240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08

Produktdetaljer:

    • Eaton CH220GF miniatyrbryter egnet for bruk med type CH-lastsentre for å eliminere farene forårsaket av overbelastning og kortslutningsforhold
    • Jordfeilanlegg for å sikre fullstendig beskyttelse mot utilsiktede støt og plug-on design for enkel installasjon
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
EATON CH140 Strømbryter for boliger, pluggtilkobling, 120 / 240 VAC | CE6GGX CH140401276NOK
EATON CH150 1-polet effektbryter, plugg-innkobling, 120 / 240 VAC | CE6GGZ CH150501276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CH220GF dobbeltpolet GFCI-kretsbryter, 20A, 10kA avbruddsvurdering