Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON BAB1045 Magnetic Circuit Breaker, 45 A, Single-Pole, 240 V | BJ7PJG

EATON BAB1045 Magnetisk effektbryter, 45 A, enpolet, 240 V

På lager
Vare: BJ7PJG Modell: BAB1045

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.05

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BAB1010 Magnetisk effektbryter, 10 A, enpolet, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V335NOK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V317NOK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbryter, 15 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V1 649 NOK
EATON BAB1020 Magnetisk effektbryter, Bolt-On-montering, høyintensitetsutladning, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V317NOK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbryter, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 649 NOK
EATON BAB1020S1 Magnetisk effektbryter, bolt-på-montering, 20 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V5 708 NOK
EATON BAB1025 Magnetisk effektbryter, høyintensitetsutladning, 25 A, enpolet, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BAB1045 Magnetisk effektbryter, 45 A, enpolet, 240 V
375NOK / enhet