Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2266-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RRU 38YR41

EATON 2266-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål

På lager
Vare: AH8RRU Modell: 2266-16-16SKryssreferanse: 38YR41
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
418NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2.11
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-5 / 16 "-12
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-5 / 16 "-12
Maks. Arbeids press2500
GjengetypeKvinne JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2266-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RRP 38YR37 2266-6-8S1.634000268NOK
EATON 2266-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RRQ 38YR38 2266-8-8S1.55 "4000451NOK
EATON 2266-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RRR 38YR39 2266-10-10S1.723000806NOK
EATON 2266-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RRT 38YR40 2266-12-12S1.9 "3000392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2266-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål
418NOK / enhet