Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2266-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RRP 38YR37

EATON 2266-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål

På lager
Vare: AH8RRP Modell: 2266-6-8SKryssreferanse: 38YR37
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.63
Mannlig ORS-størrelse (tommer)3/4 "-16
Mannlig SAE-størrelse (tommer)9/16 "-18
Maks. Arbeids press4000
GjengetypeKvinne JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2266-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RRQ 38YR38 2266-8-8S1.55 "4000451NOK
EATON 2266-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RRR 38YR39 2266-10-10S1.723000806NOK
EATON 2266-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RRT 38YR40 2266-12-12S1.9 "3000392NOK
EATON 2266-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål | AH8RRU 38YR41 2266-16-16S2.112500418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2266-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hunn karbonstål
268NOK / enhet