Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2222-8s Slangeadapter Mnpt Plug 1/2-14 Stål | AD9YLR 4VTK6

EATON 2222-8s Slangeadapter Mnpt Plugg 1/2-14 Stål

På lager
Vare: AD9YLR Modell: 2222-8sKryssref: 4VTK6
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)1 / 2-14
AdaptertypeSekskontaktplugg
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde0.61 "
Maks. Arbeids press6000 PSI
GjengetypeMannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2 | AD9YEF 4VRY1 2068-24-24s90 graders albue2.7 "1500 PSIMann ORB til kvinnelig NPSM2 541 NOK
EATON 2222-4s Slangeadapter Mnpt Plugg 1/4-18 Stål | AD9YLP 4VTK4 2222-4sSekskontaktplugg0.46 "9500 PSIMannlig PT58NOK
EATON 2222-6s Slangeadapter Mnpt Plugg 3/8-18 Stål | AD9YLQ 4VTK5 2222-6sSekskontaktplugg0.46 "8000 PSIMannlig PT48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2222-8s Slangeadapter Mnpt Plugg 1/2-14 Stål
108NOK / enhet