Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2 | AD9YEF 4VRY1

EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2

På lager
Vare: AD9YEF Modell: 2068-24-24sKryssreferanse: 4VRY1
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
2 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype90 graders albue
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringsstørrelse1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSM
Lengde2.7 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-7/8-12
Maks. Arbeids press1500 PSI
GjengetypeMann ORB til kvinnelig NPSM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3365
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2222-4s Slangeadapter Mnpt Plugg 1/4-18 Stål | AD9YLP 4VTK4 2222-4sSekskontaktplugg0.46 "9500 PSIMannlig PT58NOK
EATON 2222-6s Slangeadapter Mnpt Plugg 3/8-18 Stål | AD9YLQ 4VTK5 2222-6sSekskontaktplugg0.46 "8000 PSIMannlig PT48NOK
EATON 2222-8s Slangeadapter Mnpt Plug 1/2-14 Stål | AD9YLR 4VTK6 2222-8sSekskontaktplugg0.61 "6000 PSIMannlig PT108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2068-24-24s Adapter Orb x Npsm 1 7/8-12 x 1 1/2-11 1/2
2 541 NOK / enhet