Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2071-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AD7ZHZ 4HL66

EATON 2071-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AD7ZHZ Modell: 2071-4-4SKryssref: 4HL66
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype90 graders albue, svingbar
JIC-størrelse for kvinner (in.)7 / 16-20
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde0.66 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)7 / 16-20
Maks. Arbeids press5500 PSI
GjengetypeMann JIC til Female JIC Swivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307929000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2071-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AB9TLL 2F423 2071-6-6STrivalent kromsink0.88 "9 / 16-184000 PSIMann JIC til Female JIC Swivel154NOK
EATON 2071-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AB9TLM 2F425 2071-8-8STrivalent kromsink0.96 "3 / 4-164000 PSIMann JIC til Female JIC Swivel197NOK
EATON 2071-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AD9XUF 4VPY4 2071-12-12STrivalent kromsink2.38 "1-1/16-123000 psiMannlige JIC til kvinnelige JIC339NOK
EATON 2071-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AD9XUG 4VPY5 2071-16-16STrivalent kromsink2.82 "1-5/16-122500 PSIMannlige JIC til kvinnelige JIC489NOK
EATON 2071-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RPR 38YP92 2071-5-5STrivalent kromat sink1"-5000Mann JIC267NOK
EATON 2071-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RPT 38YP93 2071-10-10STrivalent kromat sink1.5 "-3000Mann JIC186NOK
EATON 2071-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RPU 38YP94 2071-20-20STrivalent kromat sink2.2-2000Mann JIC1 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2071-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål
135NOK / enhet