Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2071-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AD9XUF 4VPY4

EATON 2071-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AD9XUF Modell: 2071-12-12SKryssreferanse: 4VPY4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype90 graders albue, svingbar
JIC-størrelse for kvinner (in.)1-1/16-12
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde2.38 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)1-1/16-12
Maks. Arbeids press3000 psi
GjengetypeMannlige JIC til kvinnelige JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2071-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AB9TLL 2F423 2071-6-6STrivalent kromsink0.88 "9 / 16-184000 PSIMann JIC til Female JIC Swivel164NOK
EATON 2071-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AB9TLM 2F425 2071-8-8STrivalent kromsink0.96 "3 / 4-164000 PSIMann JIC til Female JIC Swivel198NOK
EATON 2071-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AD7ZHZ 4HL66 2071-4-4STrivalent kromsink0.66 "7 / 16-205500 PSIMann JIC til Female JIC Swivel152NOK
EATON 2071-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AD9XUG 4VPY5 2071-16-16STrivalent kromsink2.82 "1-5/16-122500 PSIMannlige JIC til kvinnelige JIC491NOK
EATON 2071-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RPR 38YP92 2071-5-5STrivalent kromat sink1"-5000Mann JIC272NOK
EATON 2071-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RPT 38YP93 2071-10-10STrivalent kromat sink1.5 "-3000Mann JIC188NOK
EATON 2071-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RPU 38YP94 2071-20-20STrivalent kromat sink2.2-2000Mann JIC1 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2071-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål
340NOK / enhet