Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2049-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXN 4VRA9

EATON 2049-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål

På lager
Vare: AD9XXN Modell: 2049-4-4SKryssreferanse: 4VRA9
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)1 / 4-18
Adaptertype45 graders albue
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringsstørrelse1 / 4-18 NPSM
Lengde1.58 "
Maks. Arbeids press5000 psi
GjengetypeMannlig NPT til kvinnelig NPSM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstørrelseSakLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2049-2-2S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXM 4VRA8 2049-2-2STrivalent kromsink1 / 8-27 NPSMHydraulisk slangeadapter1.37 "6000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM411NOK
EATON 2049-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXP 4VRC1 2049-6-6STrivalent kromsink3 / 8-18 NPSMHydraulisk slangeadapter2"4000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM491NOK
EATON 2049-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXQ 4VRC2 2049-8-8STrivalent kromsink1 / 2-14 NPSMHydraulisk slangeadapter2.23 "3500 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM363NOK
EATON 2049-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXR 4VRC3 2049-12-12STrivalent kromsink3 / 4-14 NPSMHydraulisk slangeadapter2.64 "3500 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM502NOK
EATON 2049-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXT 4VRC4 2049-16-16STrivalent kromsink1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter2.79 "3000 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM570NOK
EATON 2049-20-20S Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AH8RHA 38YN38 2049-20-20STrivalent kromat sink-Rørgjenge slangeadapter1.75 "2000NPSM for kvinner1 008 NOK
EATON 2049-6-8S Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AH8RHB 38YN39 2049-6-8STrivalent kromat sink-Rørgjenge slangeadapter1.414000NPSM for kvinner670NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2049-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål
287NOK / enhet