Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2042-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPN 38YP89

EATON 2042-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RPN Modell: 2042-12-12SKryssreferanse: 38YP89
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
1 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2.36
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-1 / 16 "-12
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-1 / 16 "-12
Maks. Arbeids press3000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 45 graders skottalbue

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2042-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPH 38YP84 2042-4-4S1.535000275NOK
EATON 2042-5-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPJ 38YP85 2042-5-5S1.6650002 165 NOK
EATON 2042-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPK 38YP86 2042-6-6S1.674000267NOK
EATON 2042-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPL 38YP87 2042-8-8S1.944000376NOK
EATON 2042-10-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPM 38YP88 2042-10-10S2.1730001 354 NOK
EATON 2042-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RPP 38YP90 2042-16-16S2.5825001 531 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2042-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann karbonstål
1 042 NOK / enhet