Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 190772-5S Hydraulisk slangekobling | AG2XLJ 32MZ93

EATON 190772-5S Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AG2XLJ Modell: 190772-5SKryssreferanse: 32MZ93
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
616NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse5
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeUniversal kvinnelig bluss
Slange1 / 4 "
JIC-tråd (inn.)1 / 2-20
Lengde1.52 "
SAE Flare Size (in.)1 / 2-20
Gjengevinkel (grad.)37/45 Universal
typenSkru sammen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseMonteringstypeSlangeLengdePris
EATON 190772-4S Hydraulisk slangekobling | AG2XLH 32MZ92 190772-4S4Universal kvinnelig bluss3 / 16 "1.41 "615NOK
EATON 190772-6S Hydraulisk slangekobling | AG2XLK 32MZ94 190772-6S6JIC Female Flare5 / 16 "1.62 "632NOK
EATON 190772-8S Hydraulisk slangekobling | AG2XLM 32MZ96 190772-8S8Universal kvinnelig bluss13 / 32 "2.03 "678NOK
EATON 190772-10S Hydraulisk slangekobling | AG2XLN 32MZ97 190772-10S10Universal kvinnelig bluss1 / 2 "2.16 "926NOK
EATON 190772-12S Hydraulisk slangekobling | AG2XLP 32MZ98 190772-12S12JIC Female Flare5 / 8 "2.82 "1 214 NOK
EATON 190772-16S Hydraulisk slangekobling | AG2XLR 32NA01 190772-16S16JIC Female Flare7 / 8 "2.87 "1 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 190772-5S Hydraulisk slangekobling
616NOK / enhet