Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTERI DOCTOR 20393 Skive Batterifrakoblingsbryter 24 V | AF2HLE 6TXD9

BATTERY DOCTOR 20393 Skivebryter for batterifrakobling 24 V

På lager
Vare: AF2HLE Modell: 20393Kryssreferanse: 6TXD9
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
1 049 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterikoblingsbryter
TilkoblingstypeBolt
Dybde75mm
Lengde69mm
Maks. Forsterker1000
Maks. Spenning24
Stud størrelse10mm
UnderkategoriBytte om
Bytt TypeRinge
typenRingebryter
Bredde69mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536509065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerampsTilkoblingsmaterialeMaks. SpenningStud størrelseBytt TypetypenSpenningPris
BATTERI DOCTOR 20148 Batteriskivebryter Toppterminal 5/16-18 tommer | AD8XNN 4NGT9 20148250 Kontinuerlig---5/8 and 5/16-18"-Topp terminal-825NOK
BATTERY DOCTOR 20304 Batteriskivebryter In-line messingplugger | AD8XNP 4NGU2 20304100 Kontinuerlig-Messing12V5 / 16 "In-line terminalIn-line terminal-736NOK
BATTERI DOCTOR 20308 Batteriskivebryter Top Term Messing | AD8XNQ 4NGU3 20308125 Kontinuerlig-Messing12V-Topp innleggTopp terminal-223NOK
BATTERI DOCTOR 20309 Batteriskivebryter Top Term Bypass Sikring | AD8XNR 4NGU4 20309125 Kontinuerlig-Messing12V-Topp innleggTopp terminal-393NOK
BATTERY DOCTOR 20314 Batteriskivebryter 2 nøkler og deksel | AD8XNT 4NGU6 20314100 Kontinuerlig-Kobber12V5 / 16 "In-line terminalIn-line terminal-552NOK
BATTERY DOCTOR 20259 Battery Disc Switch In-line Term 5/16 In | AD8XNY 4NGV3 20259250 Kontinuerlig-Messing12V5 / 16 "In-line terminalIn-line terminal-2 238 NOK
BATTERI DOCTOR 20302 Batteriskivebryter In-line kobberplugger | AD8XNZ 4NGV4 2030216-Kobber12V-In-line terminalIn-line terminal-108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTERY DOCTOR 20393 Skivebryter for batterifrakobling 24 V
1 049 NOK / enhet