Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTERY DOCTOR 20314 Batteriskivebryter 2 nøkler og deksel | AD8XNT 4NGU6

BATTERY DOCTOR 20314 Battery Disc Switch 2 nøkler og deksel

På lager
Vare: AD8XNT Modell: 20314Kryssreferanse: 4NGU6
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
552NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterikoblingsbryter
TilkoblingBolt
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeBolt
Connector TypePå linje
Lengde2.75 "
MaterialeKobber Lugs / Plastic House
Maks. Forsterker100 Kontinuerlig
Maks. Spenning12V
Stud størrelse5 / 16 "
UnderkategoriBytte om
Bytt TypeIn-line terminal
typenIn-line terminal
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode8536509065
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerampsTilkoblingsmaterialeMaks. SpenningStud størrelseBytt TypetypenSpenningPris
BATTERI DOCTOR 20148 Batteriskivebryter Toppterminal 5/16-18 tommer | AD8XNN 4NGT9 20148250 Kontinuerlig---5/8 and 5/16-18"-Topp terminal-825NOK
BATTERY DOCTOR 20304 Batteriskivebryter In-line messingplugger | AD8XNP 4NGU2 20304100 Kontinuerlig-Messing12V5 / 16 "In-line terminalIn-line terminal-736NOK
BATTERI DOCTOR 20308 Batteriskivebryter Top Term Messing | AD8XNQ 4NGU3 20308125 Kontinuerlig-Messing12V-Topp innleggTopp terminal-223NOK
BATTERI DOCTOR 20309 Batteriskivebryter Top Term Bypass Sikring | AD8XNR 4NGU4 20309125 Kontinuerlig-Messing12V-Topp innleggTopp terminal-393NOK
BATTERY DOCTOR 20259 Battery Disc Switch In-line Term 5/16 In | AD8XNY 4NGV3 20259250 Kontinuerlig-Messing12V5 / 16 "In-line terminalIn-line terminal-2 238 NOK
BATTERI DOCTOR 20302 Batteriskivebryter In-line kobberplugger | AD8XNZ 4NGV4 2030216-Kobber12V-In-line terminalIn-line terminal-108NOK
BATTERY DOCTOR 20208 Batteriskivebryter Dobbelstolpe 5/8 tommer | AF2HLB 6TXD3 20208750--24--Dobbelt innlegg-932NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTERY DOCTOR 20314 Battery Disc Switch 2 nøkler og deksel
552NOK / enhet