Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 10505B-204 Hydraulisk slangekobling | AF6UVC 20JW04

EATON 10505B-204 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AF6UVC Modell: 10505B-204Kryssreferanse: 20JW04
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse4
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
MonteringstypeKvinne PT stiv
Slange5 / 16 "
Lengde1.58 "
Gjeng PT1 / 4-18
typenLås på

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlangeLengdePris
EATON 10502B-202 Hydraulisk slangekobling | AF6UUW 20JV97 10502B-20221 / 8 "0.97 "115NOK
EATON 10504B-202 Hydraulisk slangekobling | AF6UUZ 20JW01 10504B-20221 / 4 "1.47 "106NOK
EATON 10504B-204 Hydraulisk slangekobling | AF6UVA 20JW02 10504B-20441 / 4 "1.58 "172NOK
EATON 10506B-204 Hydraulisk slangekobling | AF6UVF 20JW07 10506B-20443 / 8 "1.58 "332NOK
EATON 10506B-206 Hydraulisk slangekobling | AF6UVG 20JW08 10506B-20663 / 8 "1.64 "1 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 10505B-204 Hydraulisk slangekobling
232NOK / enhet