PALMGREN 9682081 Benkesliper, 115/230V, 3/4HK med støvoppsamling, 8 tommers hjuldiameter | CD6LVE

PALMGREN 9682081 Benkesliper, 115/230V, 3/4HK med støvoppsamling, 8 tommers hjuldiameter

På lager
Vare: CD6LVE Modell: 9682081

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps7.0/3.5
Arbor Hole5 / 8 "
Eksosport2-1 / 2 "
Ansiktshjul1"
Høyde13 "
HP3/4
Input Current7 / 3.5A
Maks. RPM3450 RPM
Motor HP3/4
Fase1
Spenning120 / 240V
Hjuldiameter8"
Hjul C til C16-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)31.12
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Med støvsamling

Produktvarianter

ProduktModellampsArbor HoleHøydeMaks. RPMFaseSpenningHjuldiameterPris
PALMGREN 9682082 Benkesliper, 220/380V, 3/4HK, 3PH, 8 tommers hjuldiameter | CD6LVF 96820822.2/1.15 / 8 "13 "3450 RPM3220 / 440V8"5 197 NOK
PALMGREN 9682061 Benkesliper, 115/230V, 1/3HK, 6 tommers hjuldiameter | CH3QHY 82061 9682061-1 / 2 "10 "3450 RPM1115 / 230V6"3 365 NOK
PALMGREN 9682062 Benkesliper, 115/230V, 1/3HK med støvoppsamling, 6 tommers hjuldiameter | CH3QHZ 82062 9682062-1 / 2 "10 1 / 2 "3450 RPM1115 / 230V6"3 336 NOK
RFQ
PALMGREN 9682090 Benksliper, lavt turtall, 6 tommers hjuldiameter | CH3QJA 9682090-1 / 2 "11 "-1120V6"3 336 NOK
RFQ
PALMGREN 9682071 Benkesliper, 115/230V, 1/2HK med støvoppsamling, 7 tommers størrelse | CH3QJB 82071 9682071-5 / 8 "13 "3450 RPM1115 / 230V7"4 467 NOK
RFQ
PALMGREN 9682101 Benkesliper, 115/230V, 1HK med støvoppsamling, 10 tommers hjuldiameter | CH3QJC 82101 9682101-1"16 "1725 RPM1115 / 230V10 "8 261 NOK
RFQ
PALMGREN 9682102 Benkesliper, 220/440V, 1HK, 3PH med støvoppsamling, 10 tommers hjuldiameter | CH3QJD 82102 9682102-1"16 "1725 RPM3220 / 440V10 "8 261 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9682081 Benkesliper, 115/230V, 3/4HK med støvoppsamling, 8 tommers hjuldiameter
5 940 NOK / enhet