VESTIL SRF-18 film for håndholdt innpakning, 1500 fot | AG7ZJE

VESTIL SRF-18 film for håndholdt innpakning, 1500 fot

På lager
Vare: AG7ZJE Modell: SRF-18

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør med stretchfilm
FARGEFjern
Cord Dia. (I.)2 7 / 8 "
Ledningsstørrelse2 7 / 8 "
Filmlengde1500 ft.
Filmbredde18 "
Måler80 ga.
Høyde19 1 / 4 "
Lengde11 3 / 4 "
MaterialePolyetylen med lav tetthet
MåleenheterCASE
Bredde11 3 / 4 "
Fungerer medSW-HAND-R, SW-HAND-BG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)48.9
Skipets lengde (cm)29.85
Skipets bredde (cm)29.85
HS kode3919102040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SRF-18 film for håndholdt innpakning, 1500 fot
2 289 NOK / enhet