SPEEDAIRE Elektriske luftkompressorer, horisontale


Speedaire stasjonære elektriske luftkompressorer er elektrisk drevne pneumatiske enheter som produserer og lagrer trykkluft i en lagertank. Den komprimerte luften som genereres i disse Speedaire-luftkompressorene brukes deretter til å betjene pneumatiske enheter som pumpeutstyr, dekkskiftere, spiker...rs, pneumatiske kontroller og sprøytepistoler i bilindustrien, mat og drikke, medisinsk, petrokjemisk og farmasøytisk industri.Les meg

filtre
Kontroll: Trykkbryter , Innhegning: NEMA 1 , Bli ferdig: Pulverlakkert , HP: 2 , Hz: 60 , Antall stadier: 1 , Fase: 1
StilModellSpenningampsMaks. PressMotor TypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris (eks. mva)
A
4B234
115/23015.0/7.5135 psiÅpne Dripproof38 "40.625 "21.625 "30 gal.16 166 NOK
B
2MLW6
23014150 psiinduksjon43 45 / 64 "31.25 "29 3 / 32 "0.5 gal.27 564 NOK

Elektriske luftkompressorer, horisontale

Speedaire luftkompressorer er produsert for å tilby trykkluft for å drive pneumatisk verktøy og kontrollere sprøytepistoler. Disse ASME-godkjente luftkompressorene kommer med oljesmurte pumper og skal monteres på et hardt gulv eller underlag. Velg fra en rekke av disse luftkompressorene tilgjengelig i 135 og 150 PSI trykkalternativer.

Arbeidsmekanisme

  • Velg et rent, godt ventilert sted med nok klaring mellom kompressorens svinghjul og vegger for å installere enheten.
  • Monter tanken over betonggulvet eller isolasjonsputene for å redusere vibrasjoner.
  • Koble motoren til en jordet elektrisk tilkobling.
  • Etter at strømmen er slått på og motoren starter, begynner det tilkoblede svinghjulet å rotere for å starte opp kompressoren.
  • Kompressorens sylinderveivaksler og stempler begynner å bevege seg opp og ned til luftinntak.
  • Den trykksatte gassen sendes til luftsylinderen / tanken for videre bruk. Et passende filter bør installeres for å motta luft fri for vann eller olje.
  • Enheten styres ved hjelp av en automatisk start- og stopptrykkbryter som stopper kompressoren når et forhåndsinnstilt mottakertanktrykk er nådd. Når mottakertanktrykket går under et forhåndsinnstilt minimumsnivå, starter trykkbryteren kompressoren på nytt.

Egenskaper

  • Speedaire elektriske luftkompressorer drives av en 2 hk motor.
  • De er utstyrt med en 0.5 / 30-liters ASME-tank og en manuell tømmeventil for henholdsvis oppbevaring av komprimert gass og drenering av overflødig væske.
  • Denne 2 hk kompressorenheten leverer 4.9 / 6.2 cfm luft ved et maksimalt lufttrykk på 135 / 150 psi.
  • Speedaire 4B234 kompressoren kan fylles med 11.5 fluid ounces olje ved hjelp av oljepåfyllingsporten og oljenivåets siktglass. Trykkbryteren slår seg av ved 135 psi og slår seg på ved 100 psi.
  • Disse Speedaire-kompressorenes interne komponenter blir sprutsmurt ved å sprute smøremiddelet fra oljesumpen oppover til stempelet og komponentene for å lage en oljetåke eller dråper på dem. Disse oljedråpene passerer gjennom lagrene og smører de bevegelige delene.
  • De har et 0.25-tommers NPT-inntak for å levere trykkluft.
  • Disse Speedaire kompressorenhetene er utstyrt med en trykkmåler og trykksikkerhetsventil for overvåking av trykket.
  • Speedaire 2MLW6 kompressorens trykkbryter slås av ved 150 psi og slås på ved 115 psi. Den har et stille kabinett og vibrasjonsisolatorer for å opprettholde et lavt lydnivå på 64 dBA.

Kompatible tilbehør

  • Speedaire kompressoroljer: Speedaire kompressoroljer brukes av disse elektriske luftkompressorene for å opprettholde topp ytelse og høy varmeledningsevne, noe som reduserer regelmessig vedlikehold og nedetid.
  • Speedaire stasjonære lufttanker: Disse lufttankene erstatter de gamle eller skadede tankene til disse Speedaire elektriske luftkompressorene.

Standarder og godkjenninger

  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de nåværende vurderingene til disse Speedaire elektriske luftkompressorene?

Speedaire 4B234 kompressor har en spenningsklassifisering på 120 / 240VAC med strømverdier på 15 / 7.5

Hva er faktorene som brukes for å velge riktig elektrisk luftkompressor?

  • Total CFM eller nødvendig luftstrøm.
  • Driftssyklus eller kompressorens arbeidstid.
  • Nødvendig lufttrykk.
  • Elektriske spesifikasjoner som spenning, fase og strøm.
  • Størrelse på kompressortank.

Hvordan utføre vedlikehold på disse Speedaire elektriske luftkompressorene?

  • Kontroller og fyll på oljenivået i kompressoren samtidig som tanken tømmes for eventuell fuktighet.
  • Sjekk og rengjør luftfilteret, sikkerhetsventilen og enheten ukentlig.
  • Kontroller at beltet som roterer svinghjulet til kompressoren er stramt minst en gang i måneden.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?