EAGLE U251SX5 gassboks 5 gallon rød galvanisert stål | AB4WUU 20GY45

EAGLE U251SX5 gassbeholder 5 gallon rød galvanisert stål

På lager
Vare: AB4WUU Modell: U251SX5Kryssref: 20GY45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassflaske
Kapasitet5 gal.
FARGERød
Høyde16 "
Lengde16 "
MaterialeGalvanisert stål
Tut Lengde12 "
Tut utenfor Dia.5 / 8 "
VentileringSelv
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode7310290000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle U251SX5 Type II sikkerhetsboks brukes i kjemi- og logistikkindustrien. Dens solide konstruksjon og sikre lukkemekanisme er avgjørende for forskriftsmessig håndtering av farlige materialer, og sikrer trygg transport og inneslutning under transport av potensielt farlige stoffer.

Egenskaper:

  • Denne sikkerhetsboksen har pulverlakkert stålkonstruksjon for holdbarhet og lang levetid.
  • Den er utstyrt med en 5/8 tommers OD fleksibel slange for forbedret dispensering.
  • Denne boksen har en selvlukkende hette for økt sikkerhet under bruk.
  • Den kommer med et sirkelformet fotavtrykk for økt stabilitet og enkel plassering.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne sikkerhetsboksen?

A.

  • Kontroller regelmessig for skader eller defekter.
  • Bruk riktig boks for det farlige materialet.
  • Unngå overfylling; hold lokket lukket når det ikke er i bruk.
  • Bruk i godt ventilerte områder for å minimere røykeksponering.
  • Jord beholderen for brennbare materialer.
  • Bruk passende PPE.
  • Kjenn til nødprosedyrer og utstyrsplasseringer.
  • Lær brukerne i riktig håndtering og bruk.

Q. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Eagle U251SX5 sikkerhetsboks?

A.

  • Rengjør med mildt rengjøringsmiddel og vannoppløsning.
  • Unngå sterke løsemidler for rengjøring.
  • Inspiser regelmessig for slitasje eller skade.
  • Jord boksen for å forhindre statisk elektrisitet.
  • Oppbevar på et kjølig, tørt sted.
  • Følg Eagles spesifikke retningslinjer for vedlikehold.
  • Sørg for overholdelse av sikkerhetsforskrifter.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en sikkerhetsboks?

A.

  • Materialets holdbarhet for lang levetid.
  • Passende størrelse for spesifikke lagringsbehov.
  • Regulatorisk samsvar med sikkerhetsstandarder.
  • Tilstrekkelig ventilasjon under bruk.
  • Jordingsevne for å forhindre statisk elektrisitet.
  • Riktig opplæring av personell om bruk.
  • Enkel rengjøring og vedlikehold.

Produktvarianter

ProduktModellVektKapasitetFARGEHøydeSlange utenfor Dia.SakLengdeBrukes forPris
EAGLE U2-51S Type Ii Safety Can Red 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galRød15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-Brennbare stoffer2 119 NOK
EAGLE U2-26S Type Ii sikkerhetsboks rød | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galRød9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "Brennbare stoffer2 072 NOK
EAGLE U2-26SB sikkerhetsboks blå | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Blå9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "parafin2 103 NOK
EAGLE U2-26-SY Type Ii sikkerhetsboks Gul 9-1/2 tommers høyde | AD2DVK 3NKU6 U2-26-SY-2 gal.Gul9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "diesel2 103 NOK
EAGLE U2-51-SB Type Ii sikkerhetsboks Blå 15-7/8 tommers høyde | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Blå15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-parafin1 997 NOK
EAGLE U2-51-SY Type Ii sikkerhetsboks Gul 15-7/8 tommers høyde | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Gul15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-diesel1 909 NOK
EAGLE U2-11-S Type II Sikkerhetskanne, 1 gallon, rød med 7/8 i ytre Dia Flex Tut | AG8DGJ U2-11-S7 kg1 gal.Rød7.25 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-Brennbare stoffer1 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE U251SX5 gassbeholder 5 gallon rød galvanisert stål
1 856 NOK / enhet