Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE CRA-1912 Syrehylle 39 tommer bredde polyetylen | AD2EFC 3NPL1

EAGLE CRA-1912 Syreskapshylle 39 tommers bredde polyetylen

På lager
Vare: AD2EFC Modell: CRA-1912Kryssreferanse: 3NPL1
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
1 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle
FARGEGul
Dybde14.75 "
Høyde1"
Materialepolyetylen
Spillkapasitet1 gal.
UnderkategoriHyller og skillevegger
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)102.87
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle CRA-1912 syreskapshylle er ideell for sikker oppbevaring av etsende stoffer i laboratorier og industrielle omgivelser. Den brukes til å organisere og separere syrer og andre farlige kjemikalier, noe som reduserer risikoen for søl, forurensning og ulykker. Denne hyllen passer i Eagle 4HPT7 etsende sikkerhetsskap for å sikre riktig oppbevaring av kjemikalie.

Egenskaper:

  • Denne Eagle CRA-1912 syreskapshyllen har polyetylenkonstruksjon for å gi holdbarhet og motstand mot korrosive materialer.
  • Denne hyllen kommer i gul farge for enkel synlighet og identifikasjon.
  • Denne hyllen har en minimal høyde på 1 tomme, noe som muliggjør organisert lagring av kjemikalier og forsyninger i skapet.
  • Den har en utslippskapasitet på 1 gallon for å forhindre utilsiktet kjemisk søl eller lekkasjer.
  • Denne Eagle syreskapshyllen har en betydelig lastekapasitet på 350 lb, noe som gjør den egnet for lagringsbehov.
  • Hyllen er designet for å brukes med skap eller skap med kapasiteter på 13 gallons, 30 gallons og 45 gallons.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Eagle syreskapshyllen?

A. Viktige faktorer inkluderer kjemisk kompatibilitet, dimensjoner, lastekapasitet, sikkerhetssamsvar og skapkompatibilitet for å sikre at den oppfyller dine spesifikke lagrings- og sikkerhetsbehov.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg vurdere når jeg bruker denne Eagle CRA-1912 syreskapshyllen?

A.

  • Sørg for kjemisk kompatibilitet med hyllematerialet for å forhindre uønskede reaksjoner.
  • Merk kjemiske beholdere tydelig for sikker identifikasjon.
  • Fordel vekten jevnt for å unngå overbelastning og ustabilitet.
  • Vær forberedt med sølkontrollmateriale for rask opprydding.
  • Overhold sikkerhetsforskrifter og standarder for kjemikalielagring.
  • Inspiser hyllen regelmessig for slitasje eller skade.
  • Installer hyllen sikkert i skapet for å forhindre ulykker.
  • Bruk hyllen til det tiltenkte formålet og unngå overbelastning.
  • Bruk passende PPE når du håndterer kjemikalier eller arbeider med hyllen.
  • Ha en beredskapsplan med sikkerhetsutstyr ved ulykker.
  • Gi opplæring i sikkerhetsprotokoller for personell som bruker hyllen.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Eagle syreskapshyllen?

A.

  • Inspiser hyllen med jevne mellomrom for tegn på slitasje, skade eller oppbygging av kjemiske rester.
  • Rengjør hyllen etter behov med mildt såpevann og ikke-slipende klut, unngå sterke kjemikalier.
  • Rydd opp kjemikaliesøl umiddelbart for å forhindre skade og forurensning.
  • Sørg for riktig merking av beholdere for enkel identifikasjon.
  • Fordel tunge gjenstander jevnt på hyllen for å opprettholde stabiliteten.
  • Bytt ut skadede deler eller hele hyllen når integriteten er kompromittert.
  • Hold hyllen unna UV-eksponering og ekstreme forhold for å forhindre nedbrytning.
  • Bruk hyllen kun til det tiltenkte formålet, oppbevaring av etsende kjemikalier.
  • Bekreft sikker installasjon i skapet for å forhindre ulykker.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeFor bruk med produsent ModellnummerHøydeMaterialeSpillkapasitetVektPris
EAGLE 1915 Hylle 1 tommer H 40 tommer bredde 14-3 / 4 tommer D | AC3TNW 2W427 191540 "-14.75 "-1"Galvanisert stål--18 530 NOK
EAGLE 1911 Hyllegalvanisert stål 28-1 / 4 tommers bredde | AC3TQR 2W684 191128.25 "-28.25 "-1.25 "Galvanisert stål--1 140 NOK
EAGLE 1919 Hylle 1 tommer H 20 tommer bredde 15 tommer D | AC9VKJ 3KN38 191920 "-15 "-1"Galvanisert stål--497NOK
EAGLE CRA-1918 Hylle, epoksybelagt, metall | AC9VKR 3KN46 CRA-191828 "Blå28 "-1"---2 597 NOK
EAGLE CRA-1901 Syrehylle 14-3 / 4 tommer dybde | AD2EEP 3NPJ5 CRA-190113.75 "Hvit14.75 "-1"polyetylen0.25 gal.-647NOK
EAGLE CRA-1900 Syrehylle 13-3 / 4 tommer bredde | AD2EEQ 3NPJ7 CRA-190013.75 "Gul14.75 "-1"polyetylen0.25 gal.-576NOK
EAGLE CRA-1913 Syreskapshylle polyetylen 39 tommers bredde | AD2EFD 3NPL2 CRA-191339 "Gul14.75 "-1"polyetylen1 gal.-1 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE CRA-1912 Syreskapshylle 39 tommers bredde polyetylen
1 443 NOK / enhet