EAGLE 4HPT7 Etsende sikkerhetsskap 22-1 / 2 tommer høyde | AD8AUY

EAGLE 4HPT7 etsende sikkerhetsskap 22-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AD8AUY Modell: 4HPT7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Kapasitet4 gal.
FARGEBlå
Dybde18 "
Døråpningshøyde17 "
Døråpningsbredde14 1 / 3 "
Dør TypeSelvlukkende
FinishPulverlakkert
Høyde22.5 "
MaterialeGalvanisert stål
Monteringstypestandard
Antall dører1
Antall hyller1
Sump Kapasitet1.7 gal.
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.57
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerVektBreddeDybdePris
EAGLE CRA-1903 Sikkerhetsskap i metall, syre og etsende, 4 gallon, blå, en dør, selvlukkende | AG8DCY CRA-1903Stål4 gal.Blå1174 lb.17.5 "18 "18 124 NOK
RFQ
EAGLE CRA-1924 Metal Acid & Corrosive Safety Cabinet, 12 Gallon, Blue, One Door, Self Close | AG8DCZ CRA-1924Stål12 gal.Blå11128 lb.23 "18 "20 843 NOK
RFQ
EAGLE ADD-CRA Syre / etsende sikkerhetsfartøy tilleggsutstyr m / optisk hylle, 15 gal, blå, en dør manuell Lukk | AG8DDA ADD-CRAStål15 gal.Blå2Valgfritt144 lb.43 "18 "25 173 NOK
RFQ
EAGLE ADD-CRA14 Syre / etsende sikkerhetsfartøytillegg med hylle, 15 gal, blå, to dørs selvlukkende | AG8DDB ADD-CRA14Stål15 gal.Blå2Valgfritt154 kg43 "18 "29 049 NOK
RFQ
EAGLE CRA-1905 Sikkerhetsskap i metall, syre og etsende, 16 gallon, blå, en dør, selvlukkende | AG8DDC CRA-1905Stål16 gal.Blå11154 kg23 "18 "22 957 NOK
RFQ
EAGLE CRA-1906 Sikkerhetsskap i metall, syre og etsende, 16 gallon, blå, en dør, manuell Lukk | AG8DDD CRA-1906Stål16 gal.Blå11152 lb.23 "18 "22 051 NOK
RFQ
EAGLE CRA-P44W polysyre- og etsende sikkerhetsskap, 44 gallon, hvit, firedørs, manuell lukking | AG8DDE CRA-P44Wpolyetylen44 gal.Hvit44178 kg35 "22 "36 532 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 4HPT7 etsende sikkerhetsskap 22-1/2 tommers høyde
13 786 NOK / enhet