EAGLE CRA-1903 Sikkerhetsskap i metall, syre og etsende, 4 gallon, blå, en dør, selvlukkende | AG8DCY

EAGLE CRA-1903 metallsyre og etsende sikkerhetsskap, 4 gallon, blå, én dør, selvlukking

Vare: AG8DCY Modell: CRA-1903
18 124 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Ekstra hylleCRA-1909
Kapasitet4 gal.
FARGEBlå
Dybde18 "
Dør TypeSelvlukkende
FinishHøyglans, korrosjonsbestandig pulver
FotnoterAnbefales ikke til bruk med svovelsyre, salpetersyre eller saltsyre
Høyde18 "
MaterialeStål
Antall dører1
Antall hyller1
Vekt74 lb.
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle CRA-1903 sikkerhetsskap er designet for lagring av syrer og etsende stoffer i industrielle og farmasøytiske anlegg.

Egenskaper:

  • Dette dobbeltveggede, 18 gauge sveisede stålskapet har fullt isolert eksteriør og interiør og et 1-1/2 tomme luftrom for å gi overlegen brannmotstand og eliminere hull eller varme flekker.
  • Den har en trepunkts nøkkellås med en selvlåsende knapp for å gi maksimal beskyttelse under brannfare og forhindre uautorisert tilgang.
  • Den inkluderer dreiehåndtak i spakstil for brukerkomfort og 18-gauge justerbare galvaniserte stålhyller for å holde belastninger på opptil 350 lb (per hylle).
  • Den leveres med en enkeltdørs, selvlukkende dør som lukkes automatisk i tilfelle brann og har en ikke-porøs overflate for enkel rengjøring.

Standarder og godkjenninger:

  • NFPA-kode 1
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er bruken av bunnbrett?

A. Et bunnbrett av polyetylen er brukt i dette sikkerhetsskapet for å inneholde små søl og forhindre korrosjon.

Q. Er produktet korrosjonsbestandig?

A. Ja, produktet kommer i blå høyglans pulverfinish for utmerket korrosjonsbestandighet på alle innvendige og utvendige overflater.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerVektBreddeDybdePris
EAGLE 4HPT7 Etsende sikkerhetsskap 22-1 / 2 tommer høyde | AD8AUY 4HPT7Galvanisert stål4 gal.Blå11-17.5 "18 "13 786 NOK
EAGLE CRA-1924 Metal Acid & Corrosive Safety Cabinet, 12 Gallon, Blue, One Door, Self Close | AG8DCZ CRA-1924Stål12 gal.Blå11128 lb.23 "18 "20 843 NOK
RFQ
EAGLE ADD-CRA Syre / etsende sikkerhetsfartøy tilleggsutstyr m / optisk hylle, 15 gal, blå, en dør manuell Lukk | AG8DDA ADD-CRAStål15 gal.Blå2Valgfritt144 lb.43 "18 "25 173 NOK
RFQ
EAGLE ADD-CRA14 Syre / etsende sikkerhetsfartøytillegg med hylle, 15 gal, blå, to dørs selvlukkende | AG8DDB ADD-CRA14Stål15 gal.Blå2Valgfritt154 kg43 "18 "29 049 NOK
RFQ
EAGLE CRA-1905 Sikkerhetsskap i metall, syre og etsende, 16 gallon, blå, en dør, selvlukkende | AG8DDC CRA-1905Stål16 gal.Blå11154 kg23 "18 "22 957 NOK
RFQ
EAGLE CRA-1906 Sikkerhetsskap i metall, syre og etsende, 16 gallon, blå, en dør, manuell Lukk | AG8DDD CRA-1906Stål16 gal.Blå11152 lb.23 "18 "22 051 NOK
RFQ
EAGLE CRA-P44W polysyre- og etsende sikkerhetsskap, 44 gallon, hvit, firedørs, manuell lukking | AG8DDE CRA-P44Wpolyetylen44 gal.Hvit44178 kg35 "22 "36 532 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE CRA-1903 metallsyre og etsende sikkerhetsskap, 4 gallon, blå, én dør, selvlukking
18 124 NOK / enhet