Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07852.012.0012 Socket Set Screw Cup 5-44 X 1/8, 100PK | AE7AVY 5WJZ2

APPROVED VENDOR U07852.012.0012 Sokkelsett skruekopp 5-44 X 1/8, 100PK

På lager
Vare: AE7AVY Modell: U07852.012.0012Kryssreferanse: 5WJZ2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.062 "
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 8 "
Punkt Dia.0.057 til 0.067 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse5-44

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.012.0012 Sokkelsett skruekopp 5-44 X 1/8, 100PK
127NOK /pakke