Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 5346-3/16HGB Rubber Buna-n 3/16 Inch Thick 12 x 24 In | AA9KXM 1DRZ8

E JAMES & CO 5346-3/16HGB gummibuna-n 3/16 tommer tykk 12 x 24 tommer

På lager
Vare: AA9KXM Modell: 5346-3/16HGBKryssreferanse: 1DRZ8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

735NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse250%
FinishGlatt
Lengde24 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse3 / 16 "
typenHøy karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 5346-1/32HGA Gummi Buna-n 1/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KWX 1DRY3 5346-1 / 32HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI68NOK
E JAMES & CO 5346-1/16HGA Gummi Buna-n 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KWY 1DRY4 5346-1 / 16HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI147NOK
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGA Gummi Buna-n 3/32 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KWZ 1DRY5 5346-3 / 32HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI244NOK
E JAMES & CO 5346-1 / 8HGA Gummi Buna-n 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KXA 1DRY6 5346-1 / 8HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI276NOK
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI378NOK
E JAMES & CO 5346-1 / 4HGA Gummi Buna-n 1/4 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KXC 1DRY8 5346-1 / 4HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI515NOK
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGA Gummi Buna-n 3/8 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 5346-3/16HGB gummibuna-n 3/16 tommer tykk 12 x 24 tommer
735NOK / enhet