Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1525F-250375-25 Viton-rør 1/4 tomme Id 3/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXL 4CHJ8

E JAMES & CO 1525F-250375-25 Viton-rør 1/4 tomme Id 3/8 tomme ytre diameter 25 fot

På lager
Vare: AD6XXL Modell: 1525F-250375-25Kryssref: 4CHJ8
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
3 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 75
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde25ft.
MaterialeViton
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-30 til 400 F
Toleranse+/- 0.020 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeToleranseVeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1525S-250312-25 Viton Tubing 1/4 tomme Id 5/16 tommer ytre diameter 25 fot | AD6XWK 4CHG2 1525S-250312-25Kyst A: 605 / 16 "-40 til 400 F.+/- 0.020 "1 / 32 "3 024 NOK
E JAMES & CO 1525S-250375-25 Viton-rør 1/4 tomme Id 3/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWL 4CHG3 1525S-250375-25Kyst A: 603 / 8 "-40 til 400 F.+/- 0.020 "1 / 16 "4 888 NOK
E JAMES & CO 1525S-250500-25 Viton-rør 1/4 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWM 4CHG4 1525S-250500-25Kyst A: 601 / 2 "-40 til 400 F.+/- 0.025 "1 / 8 "9 412 NOK
E JAMES & CO 1525F250312-25 Viton Tubing 1/4 tomme Id 5/16 tommer ytre diameter 25 fot | AD6XXK 4CHJ7 1525F250312-25Kyst A: 755 / 16 "-30 til 400 F+/- 0.020 "1 / 32 "2 527 NOK
E JAMES & CO 1525F-250500-25 Viton-rør 1/4 tomme Id 1/2 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXM 4CHJ9 1525F-250500-25Kyst A: 751 / 2 "-30 til 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "9 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1525F-250375-25 Viton-rør 1/4 tomme Id 3/8 tomme ytre diameter 25 fot
3 706 NOK / enhet