DYNAQUIP KONTROLLER PYHG7AUS054A Kuleventil 1 1/2 tomme Npt Fjærretur | AA8ZBZ 1AWL4

DYNAQUIP CONTROLS PYHG7AUS054A kuleventil 1 1/2 tommers fjærretur

På lager
Vare: AA8ZBZ Modell: PYHG7AUS054AKryssreferanse: 1AWL4

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
KulematerialeNi-forkromet messing
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialMessing
KroppsstilTrekant
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk120 psi
Maks. Press400 psi CWP
MonterDirekte
OperasjonVårretur - mislykkes Lukk
Rørstørrelse1.5 "
HavnOmskifter L Style
Nødvendig trykk80 psi
Forsegl materialePTFE / Viton (R)
SetematerialeRTFE
StammaterialeNikkelbelagt messing
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturBody

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5575
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8481809040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVentilstrukturKulematerialeKroppsstilMaks. PressOperasjonRørstørrelseHavnSetematerialePris
DYNAQUIP KONTROLLER PHH2AATD05A Kuleventil 3 tommer Npt dobbeltvirkende messing | AA8ZBF 1AWJ5 PHH2AATD05ATo biterForkrommet messingPå linje600 psi CWPDobbelt fungerende3"FullPTFE24 894 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHH2AATS065A Kuleventil 3 tommer Npt Spring Retur Messing | AA8ZBG 1AWJ6 PHH2AATS065ATo biterForkrommet messingPå linje600 psi CWPVårretur - mislykkes Lukk3"FullPTFE31 364 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PYHG5AUD02A Kuleventil 1 tomme Npt dobbeltvirkende messing | AA8ZBM 1AWK2 PYHG5AUD02ABodyNi-forkromet messingTrekant400 psi CWPDobbelt fungerende1"Omskifter L StyleRTFE10 377 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PYHG8AUD05A Kuleventil 2 tommer Npt dobbeltvirkende messing | AA8ZBQ 1AWK5 PYHG8AUD05ABodyNi-forkromet messingTrekant400 psi CWPDobbelt fungerende2"Omskifter L StyleRTFE20 689 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PYHGAAUD05A Kuleventil 3 tommer Npt dobbeltvirkende messing | AA8ZBR 1AWK6 PYHGAAUD05ABodyNi-forkromet messingTrekant400 psi CWPDobbelt fungerende3"Omskifter L StyleRTFE22 454 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PYHG3AUS024A Kuleventil 1/2 tomme Npt Fjærretur | AA8ZBV 1AWK9 PYHG3AUS024ABodyNi-forkromet messingTrekant400 psi CWPVårretur - mislykkes Lukk1 / 2 "Omskifter L StyleRTFE9 294 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PYHG4AUS024A Kuleventil 3/4 tommer Npt Fjærretur | AA8ZBW 1AWL1 PYHG4AUS024ABodyNi-forkromet messingTrekant400 psi CWPVårretur - mislykkes Lukk3 / 4 "Omskifter L StyleRTFE9 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PYHG7AUS054A kuleventil 1 1/2 tommers fjærretur
17 392 NOK / enhet