DYNAQUIP KONTROLLER PHS28AJS075A Kuleventil 2 Tommers Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AE2NDF 4YM67

DYNAQUIP CONTROLS PHS28AJS075A Kuleventil 2 tommers Fnpt fjærretur rustfritt stål

På lager
Vare: AE2NDF Modell: PHS28AJS075AKryssreferanse: 4YM67

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk120 psi
Maks. Press1500 psi CWP, 125 psi damp
MonterDirekte
OperasjonVårretur
Rørstørrelse2"
HavnFull
Nødvendig trykk80 psi
Forsegl materialePTFE / Viton (R)
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9325
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8481809040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOperasjonRørstørrelsePris
DYNAQUIP KONTROLLER PHS23AJD01A Kuleventil 1/2 tomme Fnpt dobbeltvirkende rustfritt stål | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01ADobbelt fungerende1 / 2 "7 462 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS24AJD02A Kuleventil 3/4 tommer Fnpt dobbeltvirkende rustfritt stål | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02ADobbelt fungerende3 / 4 "7 822 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS25AJD02A Kuleventil 1 tomme Fnpt dobbeltvirkende rustfritt stål | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02ADobbelt fungerende1"8 421 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS21AJS012A Kuleventil 1/4 tomme Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012AVårretur1 / 4 "8 473 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS23AJSO23A Kuleventil 1/2 tomme Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MBZ 4TL10 PHS23AJSO23AVårretur1 / 2 "8 473 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS24AJS034A Kuleventil 3/4 tommer Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034AVårretur3 / 4 "8 902 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS25AJS034A Kuleventil 1 Tommers Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MCB 4TL12 PHS25AJS034AVårretur1"11 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS28AJS075A Kuleventil 2 tommers Fnpt fjærretur rustfritt stål
19 249 NOK / enhet