Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER PHS25AJS034A Kuleventil 1 Tommers Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MCB 4TL12

DYNAQUIP CONTROLS PHS25AJS034A Kuleventil 1 tommers Fnpt fjærretur rustfritt stål

På lager
Vare: AD9MCB Modell: PHS25AJS034AKryssref: 4TL12

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
11 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk120 psi
Maks. Press1500 psi CWP, 125 psi damp
MonterDirekte
OperasjonVårretur
Rørstørrelse1"
HavnFull
Nødvendig trykk80 psi
Forsegl materialePTFE / Viton (R)
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8481809040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOperasjonRørstørrelsePris
DYNAQUIP KONTROLLER PHS23AJD01A Kuleventil 1/2 tomme Fnpt dobbeltvirkende rustfritt stål | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01ADobbelt fungerende1 / 2 "7 462 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS24AJD02A Kuleventil 3/4 tommer Fnpt dobbeltvirkende rustfritt stål | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02ADobbelt fungerende3 / 4 "7 822 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS25AJD02A Kuleventil 1 tomme Fnpt dobbeltvirkende rustfritt stål | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02ADobbelt fungerende1"8 421 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS21AJS012A Kuleventil 1/4 tomme Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012AVårretur1 / 4 "8 473 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS23AJSO23A Kuleventil 1/2 tomme Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MBZ 4TL10 PHS23AJSO23AVårretur1 / 2 "8 473 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS24AJS034A Kuleventil 3/4 tommer Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034AVårretur3 / 4 "8 902 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS27AJD03A Kuleventil 1 1/2 tomme Fnpt dobbeltvirkende | AE2NDC 4YM64 PHS27AJD03ADobbelt fungerende1.5 "12 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS25AJS034A Kuleventil 1 tommers Fnpt fjærretur rustfritt stål
11 021 NOK / enhet